JF-2432S(JW) 浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 32721884

JF-2432S(JW) 浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 32721884 JF-2432S(JW) 浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓 INAX(LIXIL) 32721884

浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32721884 品番JF-2432S(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浄水器内蔵型シングルレバー混合水栓

仕様
整流・微細シャワー・浄水切替
ソフトシングル、逆止弁付
浄水器内蔵シングルレバー混合水栓(13mm)
適合場所キッチン 付属品浄水カートリッジ(標準タイプ)×1個 長さ(mm)(吐水口)自在228 タイプ(吐水口)整流・微細シャワー・浄水 種類(シャワー)キッチンシャワー シリーズオールインワン サイズ(mm)(配管)13
注意
※ホース引出し式ではありません。
※節水クリック機能付ではありません。
※散水板は取外しできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする