INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
シングルレバー混合水栓 クロマーレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32721972
品番
SF-B435S(170)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
使用地区
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ソフトシングル
シングルレバー混合水栓(13mm)
適合場所
キッチン
付属品
吐水口長さ170mm
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付