Z ビードホルダー TIPTOP 全長97mm幅48mm 32722706

ビードホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ乗用車・二輪車用 注文コード32722706 品番Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。
ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。

幅(mm)48 全長(mm)97 タイプ乗用車・二輪車用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722706
2017-02-22
用途:
タイヤ交換作業
個人のお客様

非常に使いやすいがもう少しゴムが硬い方が良いかもしれません。あと丸いボールの所が直ぐに外れてしまうのが残念です。

対象商品:
32722706
2013-11-01
用途:
タイヤのホイールからの取り外しと組み付け。
製造業

非常に使いやすいが、耐久性がどの程度か使用していかないとわからない。これを用意すると、ビードヘルパーはなくてもよいようだ。商品の材料構成を見ると価格を大幅に下げられのではないか。

対象商品:
32722706
2009-11-18
用途:
タイヤ組込
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しゴムが硬いほうが使いやすいかも!?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする