14T エアーソー替刃 モノタロウ 32723171 14T エアーソー替刃 モノタロウ 32723171 14T エアーソー替刃 モノタロウ 32723171 14T エアーソー替刃 モノタロウ 32723171

エアーソー替刃

(96件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 32723171 品番 14T
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。

全長(mm)92 厚さ(mm)0.62 山数14 材質バイメタル 主要切断材料木材(〜23.4mm)、鉄板(〜3mm) 用途木工用・樹脂用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください。
※本体にしっかりと取り付けてご使用ください。
※作業時には保護メガネをかけてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:677
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
金属の切断

値段が手頃です。十分に使用出来ます。専門メーカーの品物と使い心地は遜色ないです。

対象商品:
32723162
2025-10-02
用途:
切削加工
サービス業

少し厚めのスチール扉の切削加工で使用しました。
とても良く切れて耐久性も申し分なく
とても満足でした。

2025-08-22
用途:
外板パネルのカット等
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はメーカ品を使用していましたが、現場よりご指名での購入です。
使いやすいとの事でした。

対象商品:
32723153
2024-11-15
用途:
自動車板金塗装

若干折れやすい気がするが他社製品と比べて圧倒的に安い。切れ味も申し分ない。耐久性は良くないが価格が安いため切れなくなったら気にせず交換でき結果、作業効率が上がる。

1人が参考にしています
対象商品:
32723153
2024-01-24
用途:
金属板加工用に
製造業

バイクのステー等製作する時の 金属板加工に使用しています。
切削性 耐久性共に 他社製品とほぼ同等に使用出来て居ます。
価格も手頃で 使いきったらリピート購入予定です。

2人が参考にしています
対象商品:
32723171
2024-05-01
用途:
樹脂・木材のカット
サービス業

樹脂部品・木材のカットに使用しましたが切れ味も問題なく刃が折れたり曲がったりするトラブルもありませんでした。ただ刃が噛み込んで停止することが何度かあったため、表面のコーティングを見直した高級版もあると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32723171
2024-03-25
用途:
鉄板切り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味も問題無く、歯の持ちも悪くないのでリピートしようと思います。

対象商品:
32723162
2023-01-22
用途:
切れ味抜群です

安価で沢山入っており、切れ味も良いです。
曲がり難い材質のようで、少々雑に扱っても問題ないです。
入り数が10枚なので、5枚単位くらいで買えると良いかなと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1パック10枚入りだが、他のサイズと5枚、5枚という組み合わせは可能ですか?
回答:
組み合わせでの注文はできません
2011-10-31

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする