- 洗い油添加剤 モノタロウ 32725077

- 洗い油添加剤 モノタロウ 32725077 - 洗い油添加剤 モノタロウ 32725077

洗い油添加剤

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード32725077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10〜20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。

使用方法
1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。
2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。
3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。
4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。 pH値5%水溶液で5〜7 液性中性
注意
※水と混ざると乳化するので、水には混ぜないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32725077 - 23582728 - 洗い油添加剤 モノタロウ 洗い油添加剤 モノタロウ 1本(1L) 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32725077
2016-08-17
用途:
洗い油の作りかって
株式会社西條商事 様

洗い油に灯油だけでしたが、その後にパーツクリーナーで洗い落としていましたが、これを使えば、劇的に変わりました。パーツクリーナー無しでいけます。また、さらにこの中にシンナーを入れれば、さらに落ちが良くなります。

2人が参考にしています
対象商品:
32725077
2016-04-29
用途:
部品洗浄のため

商品を気に入って使用しています、今回残念なのは、商品が在庫限りの販売になったみたいで、販売中止になるのでしょうか?油性の後継商品は、出される予定はありますか?水性のアルカリや中性の商品は、販売しているようですが。

対象商品:
32725077
2016-05-19
用途:
部品の洗浄

灯油に混ぜて使用できるので簡単に使用できます。
ちょっとネチネチしたグリスも簡単に落ちました。
洗浄後、水で洗い流せるので簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
32725077
2015-11-14
用途:
フィルターオイル洗浄
パリオ美容室 様

オフロードバイクのフィルター洗浄時に使っています。とにかく油落ちが早くて水で洗い流す時も水切れが早くめんてしやすいです。以前は水溶性洗剤で洗っていたのですが何回も洗っていたのが一瞬でキレイになる感じです。容量も19リットルあるので安価だと思います。

対象商品:
32725077
2015-12-13
用途:
車やバイクの整備とレストア

スプレーボトルに入れて使用してみました。
灯油よりよく落ちますね。
これで落ちない所はパーツクリーナーで落とすしかないかな。

対象商品:
32725077
2014-11-30
用途:
金属部品の洗浄
株式会社野田クレーン 様

乾いたグリースでネチネチになってしまったギヤやチェーンの洗浄に使用します。
匂いがきつめですが汚れ落ちは最高です。
頑固な汚れでも一晩浸け置きすればバッチリです!

対象商品:
32725077
2014-04-30
用途:
自動車、オートバイ部品洗浄
PARAGON 様

以前他メーカーの商品を使用していましたがやや性能は劣ると思います。
個人的な意見ですが指定の希釈濃度18Lに対して本製品1本では薄いと
思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
32725077
2014-02-17
用途:
油系の洗浄作業
NEST-ENGINEERING 様

エンジン部のオイル汚れ落としに強力に効くので、整備作業時に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする