曜日別特売
1.25-C3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 32725113

1.25-C3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 32725113
1.25-C3A 角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造) 32725113

角先開形端子(A形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44注文コード32725113品番1.25-C3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です

用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
規格
UL recognized E42024
CSA LR20812
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)3.2幅(mm)5.6全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34982026
2019-03-01
用途: 電源端子盤配線

5.5スケアが入って端子盤幅が6ミリに入るのはコレだけのようです。このテは銅なのでやわらかいものの粘りがあり、幅詰め削りはあまりはかどりませんから加工せず入るのが良いです。ただし、モノタロウのシステム上でこれを探しだすのは大変でした。分類や寸法等が一覧表示では不十分で、各製品のページをあたる必要があります。

対象商品 : 08527872
2017-12-15
用途: 端子盤への接続に使用
岡山科学技術専門学校教育・研究機関

規格通りで品質が安定していてとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする