TUB-1.25 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 32725147 TUB-1.25 棒状端子 JST(日本圧着端子製造) 32725147

棒状端子

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 32725147 品番 TUB-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合工具
手動:YHT-2210
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YA-4/YAD-1A/YAD-2A/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514
寸法d2(Φmm)1.9 寸法d1(Φmm)1.7 寸法F(mm)12 寸法E(mm)5 寸法D(Φmm)3.4 板厚(mm)0.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 規格UL listed E42024 全長(mm)17 種類裸圧着端子 端子形状棒形 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32725147
2020-09-11
用途:
制御盤内配線

安全ブレーカーに線を接続するときに使います。
安いが性能は全く問題なし、より線をねじ締めする場合は最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
32725156
2014-06-23
用途:
キャブタイヤーをアース等に使用
ナイトウ 様

より線だと半田付けが必要になりますから棒状端子で行います。

対象商品:
37641064
2013-12-15
用途:
電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

圧着しやすく、確実に線材を接続できます。継続的に購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする