32A 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 32725384 32A 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 32725384 32A 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 32725384

丸ニップル ステンレス製

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32725384 品番 32A
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 全長(mm)50.5 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
SUS配管のねじ込み接続(バルブ・継手まわりの短尺接続)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

SUS配管の接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、相手側とのかかりも良好でした。シール材もなじみやすく、漏れなく施工できました。短尺の接続部材として使いやすいです。

2025-09-14
用途:
エアーの配管

水のかかる所に使用の為SUS仕様を選択価格も良かったので満足です

対象商品:
32725366
2025-12-18
用途:
水道管移設

とにかく安い、ちょっと肉薄な感じはあるが特に問題無く施工する事ができました。

2025-09-05
用途:
機械のメンテナンス時

エアー配管に使用しています
コストパフォーマンスも良く、ステン製なので錆の心配もなく重宝しています

対象商品:
32725357
2025-03-19
用途:
配管作業
製造業

問題なく使用しました。急な入り用だったのですが、すぐ発送してくれて助かりました。

対象商品:
32725375
2024-05-08
用途:
給水管工事
サービス業

価格は安いけど厚みは少し薄く感じます、しかしSUSのニップルの厚手のものはしっかりしているのですがそれなりに良い値段します。
今回、井戸水での使用になりますので流体による潰食が起きる可能性がありますがそれが何年で起きるかは分かりません、今回はとりあえずこれで良しとし様子を見ます。

対象商品:
32725341
2024-06-08
用途:
洗浄器具の部材
建設業・工事業

治工具の予備費と購入しました。一部使用しましたが問題ありませんでした0

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
井戸ポンプの配管に使用している
上田ポンプ 様 (建設業・工事業)

普通に使える。コスパも適正である。今後も使いたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
呼び径(B) 、 呼び径(A)はどこを指していますか?
回答:
鋼管の外径でございます。
1人が参考にしています
2021-08-13
質問:
JIS規格準拠品でしょうか。
回答:
JIS B 2302準拠品でございます。
1人が参考にしています
2021-08-13

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする