#810 クレオスプラス#810 踏めるくん 丸五 スニーカー セーフティーシューズ スリッポンタイプ 32730485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレオスプラス#810 踏めるくん

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ネイビー 注文コード32730485 品番#810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など25種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製ガード付。
夜間、早朝の安全性を高めるための、光を反射する素材を使用。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材を使用。
踵が踏めるタイプ。

サイズ(cm)23 ネイビー 足幅3E 用途引越し、運搬など靴の脱ぎ履きの多い作業に 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮、ナイロンメッシュ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)320(26cm) 機能通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09383586
2022-12-30
用途:
作業用、普段に使用
吉川電機 様

ホームセンターより少し安く提供していただいて、助かりました。
少しだけ重いですけど今の所そんなに汚れていないので普段に使用しています。
自分的には1サイズ小さめでもよかったかなと思います。
安全第一で助かっています。
ありがとうございました。

対象商品:
09383613
2022-09-28
用途:
倉庫作業で使用

リピ買いです
事務所と倉庫に行き来が多いので踵が踏めるタイプにしました
脱ぎやすくするのに24Cmなのですが24.5Cmのサイズを購入しました
大きすぎず丁度良かったです
長時間履いていても疲れないので良いシューズだと思っています

対象商品:
09383586
2021-05-11
用途:
工場内での作業用

履きやすい安全靴。
しゃがんだりしやすく、比較的軽いので助かります、

対象商品:
09383656
2020-04-01
用途:
食品工場修繕工事用に
株式会社かどばん 様 (建設業・工事業)

製造ライン工場への上靴に使ってます。
一日何回も履き替えているので少しの難がストレスになります。
しかしこちらの靴は脱ぎ履きがしやすく、軽くてグリップも良く重宝しておりますがな

対象商品:
09383595
2020-01-20
用途:
トラック作業
製造業

トラック作業時は荷台が土足禁止の為、靴の脱ぎ履きがとても便利で大変重宝しています。かかと部分も丈夫なので、靴交換のタイミングは、靴底のすり減りによる事が殆どです。欲を言えば、もう少し靴底が分厚いと有難いかな。

対象商品:
09383577
2019-12-05
用途:
工事現場作業
建設業・工事業

軽く、履きやすく、歩きやすい、足になじんでます・・

対象商品:
09383543
2019-02-18
用途:
いつもこれ
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

値段の割にはとてもいい
靴底のグリップ もう少しいいと安心感も増える
注文するとすぐ配達されるからとても便利です

対象商品:
09383647
2018-12-19
用途:
室内履き
卸売・小売業

かかとがふめるので脱ぎ履きがスムーズにできるので
搬入時室内履きに変える時が楽でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする