オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
セットウハンマー用 交換木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
32730731
品番
SH-31W
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
使用クサビ
中(WC-1)
適合
#0.9
トラスコ品番
395-8906
RoHS指令(10物質対応)
対応