IR4014-11 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 32730774 IR4014-11 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 32730774 IR4014-11 アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) HIOKI(日置電機) 32730774

アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)DC500 絶縁抵抗有効測定範囲/1MΩ〜500MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.5MΩ〜1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/500MΩを超え〜1000MΩ、許容差/表示値の±10% 注文コード32730774 品番IR4014-11
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電圧・絶縁抵抗など10種類から選べます 他の種類を見る

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/1MΩ〜500MΩ、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.5MΩ〜1MΩ未満、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/500MΩを超え〜1000MΩ、許容差/表示値の±10%
交流電圧(V)0〜600(50〜60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本(付属) 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 トラスコ品番408-4161 タイプスイッチ付きリード 最小表示1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC500 目盛20MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示1000MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32730765
2015-08-11
用途:
絶縁測定に使用
株式会社アルファライティング 様 (建設業・工事業)

アナログメーターに気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする