ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923

ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923 ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923 ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923 ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923 ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923 ANH2-3 なめたネジはずしビット ANEX 32730923

なめたネジはずしビット

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32730923 品番ANH2-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

サイズが一目で分かるカラータイプに変更しました。
ネジはずし部分も交換式になり、折れた際は交換してご使用頂けます。
ドリル部・ネジ部取替可能。(M6〜M8ネジ用はドリル部のみ取替可能)
ANH2-066、ANH2-3はステンレスネジにも対応できます

セット内容
M2.5〜5ネジ対応ビット
M4〜5対応ビット
M6〜8ネジ対応ビット
ステンレス加工用オイル
スペアドリル1.5、2.0mm/各1本、専用レンチ、専用スパナ
トラスコ品番359-7199
注意
※HRC40以上の熱処理したネジは穴あけがむずかしい為、使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32730923 ANH2-3 39260148 ANH-S3 なめたネジはずしビット ANEX なめたネジはずしビット ANEX 1セット 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32730905
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

逆タップを使うまでの太さのネジではない場合に使うために購入しました。使い勝手は簡単でよいです。

対象商品:
32730923
2018-08-11
用途:
シャワーヘッドの受け金物がさびてはずしたいがネジが取れないので使いたい
電気・ガス・熱供給・水道業

ドリル本体が壁のタイルと隙間があまりなくて、セットしずらいのでどうしたものかと考えている。まだ未使用です。
真っ直ぐにビットがささればいいけど・・・

対象商品:
32730923
2018-05-23
用途:
固着舐め皿ビス緩め作業

ドリル部の強度に改善点ある。
ドリル部が脱落し取ることができず、緩め作業まで到達できず苦い思いをした。

対象商品:
32730932
2017-10-29
用途:
ビス打ち
運輸・通信業

恥ずかしながらこんな商品があったとは知りませんでした。ビス抜きにかかる時間、労力、ある時は擦り傷、切り傷がありました。今では嘘のように仕事がはかどります。

対象商品:
32730905
2017-10-06
用途:
アルミサッシ戸車の取り付けねじ
自動車・二輪車・自転車関連業

なめたネジにドリルの歯が割と簡単に進み、逆タップのネジを左回転でねじ込むと簡単にネジが回り始め外すことが出来ました。優れものです。

対象商品:
32730905
2017-09-22
用途:
補修諸々

初めて使用した時から、ほぼ一発で緩みます。
事前にスプレーオイル等を吹いて、一晩ほど浸透させてからの作業がツールを傷める心配も減り確実です。

対象商品:
32730923
2017-11-08
用途:
古い薪棚を分解する時に、稀に使います。
教育・研究機関

ドリルで削って、ネジで回す・・・すごい発想ですね。
 脱帽です。

対象商品:
32730905
2017-07-29
用途:
機械の修理
サービス業

最近の技術者はねじを緩めることも絞めることもできない。
ねじをなめることは当たり前の様です。
それをホローするのに大変便利なビットです。
作業効率も上がり、きれいにはずせます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする