セルフラベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(18シート) 注文コード 32731307 品番 3001
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。
金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。

材質上質紙 用途金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。 赤枠 タイプしっかり貼れる ラベルサイズ(mm)10×24 面付36面 アズワン品番64-8815-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32731325
2023-02-09
用途:
主に製品や試作品の管理ラベルとして使用
製造業

製品の管理する際に種類別で利用しやすいので品番3001〜3004は常にストックしています。
スプレー缶の本数管理にも使用していますが、剥がれることなくしっかり貼れるのも助かります。

対象商品:
32731325
2022-02-06
用途:
USBメモリーの内容表示
教育・研究機関

あらかじめUSBメモリーのサイズを計って購入したので、目的にピッタリ叶いました。青色・黄色・緑色など、色違いも有るともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする