エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の 文房具
エーワン[ラベル]の ラベルシール
エーワン[ラベル]の タックラベル
フリーラベル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(100シート)
注文コード
32731587
品番
6086
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
自由に書き込める白無地の手書き用ラベルです。自由にカットして使える大判ラベルです。プリンタでは使用できません。
サイズ
A4
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.11
白色度(%)
80
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット