ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) シートサイズ(mm)210×297 シートサイズA4 注文コード32733084 品番28362
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はシートサイズ・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
各種表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
特殊加工でトナー定着がいい!カラーレーザープリンタでも使用できます。

材質上質紙+レーザー専用塗工 白色度(%)82 ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 面付12面(2列×6段) ラベル厚(mm)0.07 ホワイト シートサイズ(mm)210×297 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 規格FSCミックス認証紙 紙質上質紙+レーザー専用塗工 片数1200 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、熱転写 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607475
2023-12-11
用途:
シリアルNOを打っています。
ミツワ電機工業株式会社 様

列の見きわめが分かり難いです。
薄くライン等入れて頂いたら助かります。

対象商品:
32733233
2022-08-29
用途:
PCBマスク
製造業

テストに問題はありませんでした。0.25mmマスクを作れます。

対象商品:
32733267
2022-09-11
用途:
商品の裏ラベル
田中酒造株式会社 様 (製造業)

重宝しています!
賞味期限の日付スタンプを押すとき滲むのが唯一難点です

対象商品:
32733197
2022-02-01
用途:
ボトルのラベル
卸売・小売業

使いやすくいつも利用しています。ありがとうございました。

対象商品:
32733267
2021-12-22
用途:
製品添付のバーコード印刷用

複合機で印刷していますがきれいに印刷でき満足しています。

対象商品:
32733136
2020-11-10
用途:
ラベル印刷
合同会社大地 様

安価で使いやすくラベル印刷時に重宝し満足しています。

対象商品:
23236325
2020-09-11
用途:
業務中の日付書く。
国立大学法人京都大学 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさ等が使用しやすい。剥がしやすく付きやすいのでこれからも使用します。

対象商品:
23236255
2020-05-11
用途:
小分け容器のラベルとして使用
株式会社アクア・テクノス 様

スプレーボトルには同タイプの耐水性用紙を使用してましたが、今回は小分け容器用のラベルなので耐水性が不要の為に、マット紙を使用しました。

レーザープリンターでも安心して、カラーや小さい文字の印字が出来るので重宝しています。また、リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする