曜日別特売
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337

28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337
28412 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ エーワン[ラベル] 32733337

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 厚みしっかりタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(18シート)注文コード32733337品番28412
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
従来品72301と比べて厚さが約40%アップ。扱いやすく高級感のあるタイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

ホワイトラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカットタイプ厚みしっかり、しっかり貼れるシートサイズ(mm)210×297白色度(%)82紙質上質紙主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.2片数18片ラベル厚(mm)0.14余白なしアズワン品番64-8816-61入数18シートシートサイズA4総厚(mm)0.2適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする