ラベルシールインクジェット専用 フィルムラベル 透明キレイにはがせるタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 注文コード32734703 品番29289
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

空気玉が残らない特殊構造のため、ピッタリ貼れてキレイにはがせる透明光沢フィルムのラベルです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。

紙厚(mm)0.08 透明 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 仕様キレイにはがせるタイプ シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)- 粘着力キレイにはがせる 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.27 片数5 ラベル厚(mm)0.08 余白なし 入数5シート シートサイズA4 総厚(mm)0.27 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32734703
2021-07-29
用途:
蜂蜜ビン
INT honey 様 (農・林・水産業)

200グラム瓶に沢山貼るのですぐはがれるものが必要。その作業にピッタリなのがこのフィルムラベルです。重宝しています。

対象商品:
32734703
2021-08-31
用途:
アルミケースの傷保護用として
その他業種

キレイにはがせるタイプのなっていたが、真っ赤なウソであった。
キレイにはがせるどころか、はがしたときに、接着剤が残ってしまった。
こんな、商品、二度と買わない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする