31344 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735656

31344 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735656 31344 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735656

マルチプリンタラベル 水再分散型のり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード32735656 品番31344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

宛名用や表示用のラベルが手軽に作れます。
水で分散する粘着剤を使用しているので、ほとんどの古紙再生工場でリサイクル可能!
貼ったまま捨てられるので、ラベルを分別する必要がありません。
はくり紙に切り込み線あり。

マット紙・ホワイト 紙質はがしやすい 面付12面 紙厚(mm)0.11 総厚(mm)0.17 坪量(g/m2)150 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 材質上質紙 サイズA4 白色度(%)80 ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 シートサイズA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする