31346 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735674

31346 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735674 31346 マルチプリンタラベル 水再分散型のり エーワン[ラベル] 32735674

マルチプリンタラベル 水再分散型のり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100シート) 注文コード32735674 品番31346
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

宛名用や表示用のラベルが手軽に作れます。
水で分散する粘着剤を使用しているので、ほとんどの古紙再生工場でリサイクル可能!
貼ったまま捨てられるので、ラベルを分別する必要がありません。
はくり紙に切り込み線あり。

マット紙・ホワイト 紙質しっかり貼れる 面付21面 紙厚(mm)0.11 総厚(mm)0.17 坪量(g/m2)150 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 材質上質紙 サイズA4 白色度(%)80 ラベルサイズ(mm)70×38.1 シートサイズA4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32735674 31346 40277343 31356 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル] 1冊(20シート) 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする