ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 32735787 品番 31553
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

いろいろなプリンタで印刷できる、正方形サイズのラベルです。
QRコードの印刷に最適です。
余白を先にはがすという新発想で、使用するラベル部分を台紙からはがしやすくしました。

白色度(%)81 ラベルサイズ(mm)30×30 面付40面(5列×8段) トラスコ品番410-4561 材質上質紙/マット ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●店舗用|QRコード用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 片数800 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 入数20シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状正方形
関連資料:(1.03MB)(1.03MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
商品ラベル
製造業

商品のラベルに使用しています。
使い勝手がとても良いです。
印刷のノリも良いです。
大満足です!

2025-05-01
用途:
事務用(企業紹介用ラベル貼付け)
建設業・工事業

今回の購入は、企業で制作したクリアファイルに企業HPの追加掲載としてQRコードを作成し貼付けを行いました。シールラベルの種類もあり今後いろいろな場面で活用したいと思います。

対象商品:
32735787
2023-05-08
用途:
値札
卸売・小売業

良い。
原材料や値段を暗示して使用。
サイズ感も良し。

対象商品:
32735787
2021-09-16
用途:
粗品・自社のロゴラベル
サービス業

周年記念品にOPP袋にロゴを印刷したり、ラベリングで使用しました。
Handmade雑貨にも良い感じで印刷できました。

友人の会社のノベルティに使用した際にはとでも喜ばれました。
オリジナル商品等には特徴のあるロゴなど印刷して差し上げると良いと思います。

対象商品:
32735796
2021-02-22
用途:
ドーナツの識別表示
株式会社みすずコーポレーション 様 (製造業)

ドーナツ販売時に袋に種類別のシールに利用しています。ラベル屋さんに感じのいいデータがあったので種類を4種類ほどで展開していて重宝しています。

対象商品:
53062233
2021-02-14
用途:
農薬不使用の野菜の表示シール作成
その他業種

叔父の野菜が、シール貼付のお陰で売れるようになったと喜んでくれました。

対象商品:
32735787
2020-04-01
用途:
QRコード印刷に使用
福間商事株式会社 様

QRコードをはってトマトの出荷をしていますが、もう少し正方形の小さいサイズのものがほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32735796
2018-08-07
用途:
化学原料のGHSラベル
製造業

本来は QR コードを印刷するようですが化学原料サンプルのGHS絵表示を印刷してGHSラベルとして使用するために正方形のラベルシールを探していました。耐久性はまだ分かりませんが今のところは問題ありません。油面に貼れるタイプがあるともっと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする