51006 マルチカード 名刺標準タイプ エーワン(ラベル) 32735911

51006 マルチカード 名刺標準タイプ エーワン(ラベル) 32735911 51006 マルチカード 名刺標準タイプ エーワン(ラベル) 32735911

マルチカード 名刺標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32735911 品番51006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。カードの周りに余白の付いた、全面印刷・塗り足し印刷に最適な用紙です。

材質上質紙 厚さ(mm)0.2 白無地 サイズ名刺サイズ タイプ標準 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 面付8面 カット名称マイクロミシンカット 適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット印刷や手書き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする