マルチカード名刺サイズ 2つ折タイプ 各種プリンタ兼用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32736094 品番51077
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの多目的用紙です。折れ線加工が入っている2つ折りタイプの用紙です。

サイズ名刺サイズ タイプ2つ折りタイプ ラベルサイズ(mm)182×55 面付5面 白無地 紙質上質紙 印刷両面印刷 白色度(%)99 坪量(g/m2)185 シートサイズ(mm)210×297 用途診察券、会員証、ポイントカード等の作成に最適な用紙です。 主な用途●店舗用|商品説明用カード●名刺用●会員証/IDカード/名札用|会員証用 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット 片数50片 ラベル厚(mm)0.2 余白なし 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736094
2020-02-20
用途:
ショップカードに使用
飲食業

近くの店2店よりはるかに安く、大量に使用するので助かっています。
もちろんリピーター。何回目になるでしょうか。また利用します。

対象商品:
32736094
2020-01-30
用途:
サロンのメンバーズカード
サービス業

送料 代引き手数料 を入れると、店舗で購入する値段とあまり変わらないが、バス代や歩いて買いに行く手間を考えると、楽できて良かったです。

対象商品:
32736094
2019-01-23
用途:
得意先の名刺印刷
Design Navi 様 (サービス業)

情報量が多く表現できますので、提案して名刺デザインをつくりました。

対象商品:
32736094
2014-07-13
用途:
サロンのカードとして
来住パソコン教室 様

サロンカードとして、丁度良かったのですが、アイボリーもあったらいいのでは?

対象商品:
32736094
2014-04-05
用途:
ポイントカード作成
アバンツァーレ株式会社 様

早速役立ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする