マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ 各種プリンタ兼用 デザインタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード32736261 品番51195
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。

サイズA4 厚さ(mm)0.21 茶色 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 用途個性的なカード作成に最適な、クラフト素材の用紙です。 仕様こだわりシリーズ 材質特殊紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質特殊紙 主な用途●店舗用|プライスカード●名刺用 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.21 標準総厚さ(mm)0.21 カット名称マイクロミシンカット ラベル厚(mm)0.21 余白四辺余白付 印刷方式両面 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736261
2024-04-04
用途:
店の案内と営業日  カ−ドとして
株式会社近藤製作所 様

店のイメ−ジニに有った色合いで重宝しています
切り分けも綺麗に行きます

対象商品:
75080573
2019-10-28
用途:
名刺
その他業種

印刷して名刺として使わないっています。色が好きです。

対象商品:
32736261
2018-08-13
用途:
小規模マルシェ用の名刺作り

ホームページからダウンロードしたソフトを使えばQRコードも作れたのでSNSの情報を載せたり思い通りのデザインができました。
出来上がり後にカットした面も手作りとは思えないほど綺麗にカットできます。もともとクラフトタイプなので荒っぽい感じが気にならないかもしれませんが。

対象商品:
32736261
2018-05-23
用途:
名刺作成時

趣味や遊び関係の名刺を作るのに使ってます。あじわいがあって良いと思います。

対象商品:
75080573
2014-12-17
用途:
ショップカードに利用しています

一度に10枚のカードが印刷出来て簡単に手で切り離せるので
とっても便利です

対象商品:
32736261
2014-06-26
用途:
商品の取り扱い説明書

商品の取り扱い説明書で使います。
木工作品なのでナチュラルな感じが気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする