マルチカード 吊り下げ名札ヨコ特大用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 32736286 品番 51216
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

いろいろなプリンタで印刷できる、吊り下げ名札用のカードです。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
招待状、認定証、カレンダー用に最適です。

サイズ名刺サイズ 白無地 ラベルサイズ(mm)97×69 面付8面 適合手書き タイプ吊り下げ シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●店舗用|名札用●会員証/IDカード/名札用|名札用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.2 カット名称マイクロミシンカット 片数800片 ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32736277
2023-06-12
用途:
イベント時
一般社団法人 日本計算工学会 様 (教育・研究機関)

来年のために試作用として、名刺より大きいサイズを探しており購入いたしました。
思っていた通りのサイズ感なので、来年10袋注文予定です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする