サイズ名刺サイズ
厚さ(mm)0.28
色白無地
ラベルサイズ(mm)85×49
面付10面
用途標準的な名刺よりひとまわり小さな名刺に。
材質光沢コート紙(片面)
形状角丸
シートサイズ(mm)210×297
本体厚さ(mm)0.22
白色度(%)91
紙質光沢コート紙(片面)
主な用途●名刺用
印刷片面印刷
標準総厚さ(mm)0.28
カット名称クリアエッジ
ラベル厚(mm)0.22
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状角丸四角