エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の コピー用紙/プリンタ用紙
エーワン[ラベル]の はがき用紙
はがき用紙(インクジェットプリンタ専用光沢紙)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30シート)
注文コード
32736794
品番
51103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
インクジェットプリンタで印刷できるはがき用紙です。
光沢のある印刷面が出力した画像を美しく色鮮やかに再現できます。
宛名面はマット紙です。
厚さ(mm)
0.23
サイズ
はがき
寸法(縦×横)(mm)
148×100
紙質
光沢紙
坪量(g/m
2
)
180
印刷方式
両面
入数
30シート
適合プリンタ
インクジェットプリンター