51108 はがき用紙 和風(インクジェットプリンタ専用マット紙) エーワン[ラベル] 32736803

51108 はがき用紙 和風(インクジェットプリンタ専用マット紙) エーワン[ラベル] 32736803 51108 はがき用紙 和風(インクジェットプリンタ専用マット紙) エーワン[ラベル] 32736803

はがき用紙 和風(インクジェットプリンタ専用マット紙)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30シート) 注文コード32736803 品番51108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

インクジェットプリンタで印刷できるはがき用紙です。
和風の柄が入っているので風情のあるはがきが作れます。
宛名面は白無地です。

厚さ(mm)0.27 タイプ和風 寸法(縦×横)(mm)148×100 用紙マット紙 坪量(g/m2)210 素材マット 入数30シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする