ペーストスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(190mL) 注文コード32737196 品番N-100
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。

用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用 外観灰黒色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-31
用途:
エンジンオーバーホール時
飲食業

今までクランクシャフトやカムシャフトにオイルや○○ペーストを手で塗っていましたが 手間を考えますと スプレーですので 塗りずらい所までも すばやく塗布出来るので私に的は良かったです

手間とコストで考えますと ちょっと

1人が参考にしています
対象商品:
32737196
2016-05-29
用途:
遮断機駆動部への注油

富士の高圧遮断機のメンテナンス用推奨油になっていたので購入しました。他の油は量も多く少量しか使用しないので助かります。

対象商品:
32737196
2015-06-05
用途:
エンジン組み立て
その他業種

付属のチューブがついていますがすぐにペーストが詰まってしまいます。改良を望みます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
32737196
2014-08-12
用途:
オーバーホール

ブレーキシューの潤滑やエンジン・ミッションのオーバーホール時の組み付け油として使用しています。部品への密着性が良く手や周りを汚さず重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする