曜日別特売
N-125 ブレーキグリーススプレー ダイゾーニチモリ 32737232

ブレーキグリーススプレー

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード32737232品番N-125
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。

用途
カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑
外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737232
2025-05-03
用途: 自動車ブレーキ

塗布しやすく、ドラム、ディスクブレーキ共に使用しています。コスパに優れています。

2025-01-18
用途:
クラッシュ

車のの整備、とくにリヤのドラムのブレーキをばらした時、バックプレートに吹きかける

2024-07-28
用途: 自動車整備

新しいうちは特にちょっと使わないとモリブデンと油が分離してモリブデンが出ない時があるのでけっこう多めに振ってから使わないといけない。なので使い始めと無くなる頃では粘度(濃さ)が変わってきます。ただゴム類にも使えコスパが良いので何年もリピートしてます。ブレーキ周りの給油には重宝してます。

3が参考にしています
対象商品 : 32737232
2024-10-12
用途: 自動車のブレーキシリンダーに使用
谷口オート

ブレーキシリンダーを分解して組み付ける時にスプレーした時にピストンなどに良くつきノリが良い

2024-03-29
用途: メンテナンス

リピートです。ニチモリこれ使いやすく効果もよいです。

対象商品 : 32737232
2023-09-30
用途: 自動車整備

リピート購入です。手軽に使えるのが良いです。ライニングとバックプレートの間にスプレーしています。コイルスプリングの角とか重なりあうところに使用しています。

対象商品 : 32737232
2023-12-06
用途: 自動車のブレーキのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

色が黒いので、金属面での視認性が良い。液ダレも気にならない。

対象商品 : 32737232
2023-06-20
用途: ブレーキシューのあたり面に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のブレーキシューのあたり面に使用しております。スプレー式なので重宝しています。また、ホイルシリンダーやゴム類の作動部にも使用しています。値段が安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする