DB-200Sディスクパッドスプレー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード32737275 品番N-141
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。

使用温度範囲(℃)1000以下 外観ブロンズ色 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ディスクパッドの摩擦面には絶体に塗布しないで下さい。ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737275
2023-03-31
用途:
ブレーキ

ブレーキ熱で、飛びにくく、マフラーガスケットの表面に塗布すると、再使用しやすいです。

対象商品:
32737275
2022-07-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ディスクブレーキのメンテナンスにはもちろん、マフラーのボルトに塗布して固着防止にも使用しています。使い勝手も良く、何度もリピート買いしています。

対象商品:
32737275
2020-04-08
用途:
ディスクパッド交換時
有限会社中村自動車 様

スプレー式で、使い勝手が良いので長きにわたり使用しております。鳴き止め効果も高いです。

対象商品:
32737275
2018-09-13
用途:
パッドやブレーキシューのバックプレートに!
自動車・二輪車・自転車関連業

手も汚さず作業ができて便利です。最初に良く缶を振って使用しますが、最初は原液が出ないのが残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
32737275
2017-02-25
用途:
ブレーキメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

低価格でも他社製品と遜色なく使用できました。沢山使うので安いのは助かります。

対象商品:
32737275
2016-02-16
用途:
車のブレーキ泣き
サービス業

今まで何度かブレーキパッドを交換しましたが、中々泣きが治らず困っていましたが、DB-200ディスクパッドスプレーを使用した所最初はかなりの音が出ましたが何度かブレーキを踏み直した所、ピッタリ泣き止みました、最高です。もう少し大きいサイズがあると便利かな?と思いました。最恋です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする