箱型定盤 機械仕上

(6件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32737512 品番 105-4560K
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
本体寸法(mm)450×600×100 平面度(μm)60 種別機械仕上 材質FC250 質量(kg)55 呼び寸法(mm)450×600 リブ本数1×1 吹上天厚(mm)15 吹上側厚(mm)12 リブ厚(mm)10
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※フォークリフト必須。パレット積み出荷、パレットはお客様にて処分要です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32737467
2023-04-05
用途:
製品の水平出
いゑもり 様 (製造業)

一般的に水平を取る為ならとても使いやすいと思います。更に面が綺麗だとより使いやすいと思いましたが、お値段的には妥当かと。

1人が参考にしています
対象商品:
32737467
2022-08-24
用途:
おろし金の目立て時の台として
鍛金工房 渓壽庵 様 (製造業)

盤面はきれいに仕上げされているため、作業に問題もなく、値段も安かったので助かりました。梱包も真空包装で厳重にされていました。

1人が参考にしています
対象商品:
32737467
2020-08-31
用途:
彫金、七宝
その他業種

個人で使用するので充分です。自分の仕事では表面を利用して七宝画で重さと平滑面を得る為に使用する。

1人が参考にしています
対象商品:
32737467
2013-03-18
用途:
実験装置のベース
学校法人近畿大学 様

期待どおりの内容で満足

1人が参考にしています
対象商品:
32737485
2012-05-11
用途:
罫書台として
農・林・水産業

製品の上面に少量の錆がでていましたが、極端な精度を必要としない為、機械仕上げで十分満足です。鋳造品なので経年変化も無いので末長く使用していきたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
32737485
2017-01-20
用途:
木工機械の調整等や治具作り

公表値46μmがどのようなものか分かりませんが、すくなくとも目で見て分かる範囲ではないと思うのですが、目で見て分かる隙間があります。ストレートエッジとモノタロウ製平形直角定規 JIS2級をあてるとかすかな隙間が見えます。他メーカーの機械仕上げがどの位の精度なのか機会があったら調べたいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする