105-3030B 箱型定盤 B級仕上 大西測定工具 32737573

箱型定盤 B級仕上

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)300×300
本体寸法(mm)300×300×50
平面度(μm)24
内容量1台注文コード32737573品番105-3030B
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)

用途
ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
本体寸法(mm)300×300×50平面度(μm)24種別B級仕上材質FC250質量(kg)12呼び寸法(mm)300×300リブ本数1×1吹上天厚(mm)10吹上側厚(mm)8リブ厚(mm)7
注意
※呼び寸法「500×750、600×600、600×900、750×1000」は「新型」の形状になります。※メーカー規格品
※車上渡し条件

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32737573
2017-08-25
用途: バイク部品の検査、研磨に使用。
パーツ・ハウス・ウイング自動車・二輪車・自転車関連業

初めて定盤を購入、使用したのでA級仕上げ以上との差が解らないのですが、手で表面を触ってみるとケサギ処理が少しザラついていますがB級仕上げはこのような物でしょうか?ストレートエッジを使いライトを光てると少し光が見えますががほぼ均等なのでこのようなレベルなのでしょうか?もっと精度が必要と感じたらA級以上の製品を購入しようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
300×300からとなっていますが、それより小さい200×200のサイズの取扱は無いのでしょうか
回答:
お問い合わせ頂きました【箱型定盤 B級仕上 200×200】につきましてお調べ致しましたが、
現在弊社での取り扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。

今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。
2013-01-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする