※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102-4040L1 OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具 32737817 102-4040L1 OSS精密石定盤 JIS1級 大西測定工具 32737817

OSS精密石定盤 JIS1級

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32737817 品番 102-4040L1
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
呼び寸法(mm)400×400 本体寸法(mm)400×400×100 平面度(μm)9 種別JIS1級 材質黒御影石 質量(kg)48 寸法a(mm)30 寸法l(mm)340 寸法b(mm)30 寸法W1(mm)340
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
台は別売りになります。
※受け渡し時フォークリフトが必要となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする