曜日別特売
OS-102 OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具 32737932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-102 OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具 32737932
OS-102 OSS精密石定盤 JIS0級 大西測定工具 32737932

OSS精密石定盤 JIS0級

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
呼び寸法(mm)450×600
本体寸法(mm)450×600×100
平面度(μm)5
内容量1台注文コード32737932品番OS-102
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。
天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。
ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。
呼び寸法(mm)450×600本体寸法(mm)450×600×100平面度(μm)5種別JIS0級材質黒御影石質量(kg)81寸法a(mm)40寸法l(mm)500寸法b(mm)50寸法W1(mm)370
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
台は別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする