※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-101 精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具 32738282 OS-101 精密検査用定盤 JIS1級 大西測定工具 32738282

精密検査用定盤 JIS1級

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)750×1000 注文コード32738282 品番OS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び寸法・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)750×1000 本体寸法(mm)750×1000×200 平面度(μm)13 種別JIS1級 材質FC300 質量(kg)340
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする