※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-101 精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具 32738361 OS-101 精密検査用定盤 JIS0級 大西測定工具 32738361

精密検査用定盤 JIS0級

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32738361 品番 OS-101
参考基準価格(税別)¥592,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品

用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)600×600 本体寸法(mm)600×600×155 平面度(μm)5 種別JIS0級 材質FC300 質量(kg)150 アズワン品番64-8328-26
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。※リフト必須商品です。※パレット出荷となり、パレットの処分はお客様でご対応をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする