※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の 石定盤
アジャスター付石定盤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32738395
品番
OS-102H
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。
定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)
用途
小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。
厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
呼び寸法(mm)
300×300
本体寸法(mm)
300×300×70
平面度(μm)
3
材質
黒御影石
質量(kg)
20
寸法a(mm)
50
注意
※車上渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500