MT-700 木材水分計 ケツト科学研究所 32738447

木材水分計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32738447 品番MT-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来から幅広く活用されている、電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
16種類の木材をダイレクトに測定できます。
上限値のアラームが設定できます。
水分値の補正ができます。
温度補正機能を装備。
オートパワーオフ機能を装備。

付加機能
自動温度補正
平均値表示
オートパワーオフ(約5分で自動OFF)
上限値アラーム設定(10〜39%またはOFF)
水分値補正(-9.9〜+9.9%)
測定範囲(%)5〜40(樹種により異なる) 付属品4針センサ、予備針10本、レンチ、電池×6本、キャリングケース 質量(kg)0.5 電源(V)電池1.5(単3)×6本 測定方式電気抵抗式 表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50 測定対象単板・木材全般 測定精度(%)20未満±0.5、20以上±2.0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品説明動画

【公式・取扱説明動画】木材水分計「MT-900/700」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32738447 MT-700 65779185 MT-730 木材水分計 ケツト科学研究所 木材水分計 ケツト科学研究所 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする