小型漏電遮断器 【OC付】

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32739147 品番 GB-2ZA 15A 30MA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

端子カバー付き。

定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 定格電流(A)15 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E 種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
注意
※コード短絡保護用瞬時遮断機能付ではありません。コンセント回路以外でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
電源の取り出し
製造業

問題なく使用できました。差し込みは1.6oφのVVF管を差し込むだけなので簡単でした

対象商品:
37637853
2021-02-07
用途:
ガレージ照明
建設業・工事業

ガレージ照明の配線に購入しました。100v使用のため、2P1Eの漏電ブレーカーを探しており、低価格と商品サイズ(小さめ)が決めてです。

1人が参考にしています
対象商品:
32739122
2021-01-26
用途:
ガレージ電源
建設業・工事業

バイクガレージのコンセントや照明などの電源引き込みのため、母屋からの電源の間に設置しました。価格も安く、サイズ感もちょうど良いのです。機能の方はこれから使用して行きますので、分かりませんがとても良い物だと思います。

対象商品:
32739113
2020-07-10
用途:
コインパーキングの精算機の電源
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

同時に電源、照明用2次電源、満車接点、アース線を入れるのでスケアー線にすると
最大容量は18Aだそうです
だから15Aを使用します。

対象商品:
37637826
2020-01-20
用途:
LED投光器の増設
自動車・二輪車・自転車関連業

低用量の漏電遮断機は、意外と使い事が多いがホムセンには置いていない事が多々。
低圧器具の増設等、電工なら在庫で車載していても良いかと。

対象商品:
37637853
2019-03-05
用途:
浴室電源送電の為
デンキの丸和 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

お客様から浴室照明の漏電が気になるとの事で使用しました
パナソニックの分電盤にもスムーズに取付られ何度かテストしましたが
価格が安いわりに良好です

2人が参考にしています
対象商品:
37637844
2018-12-22
用途:
必要な機能が十分で安い
小池電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

屋外コンセントからの電源取の保護で取り付けました。
漏電遮断機能付きで、OC付、定格電流15Aで定格感度電流15mA
必要かつ十分な機能でパナより安い。

1人が参考にしています
対象商品:
37637914
2018-10-13
用途:
設備改装
農・林・水産業

欲しい商品が見つけられて、配達も早かったので、とても助かりました。
おかげで無事、設備の改修ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする