テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32739402
品番
GBU-3 1EA 30A 30MA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.21
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)1.5
定格感度電流(mA)
30
定格電流(A)
30
寸法(mm)
H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)
AC100/AC200
寸法A(mm)
80
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
30