単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF〜60AF

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32739445 品番 GBU-63 1EC 60A 30MA リード線付き
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

端子カバー付き。

寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 質量(kg)0.37 タイプ単3中性線欠相保護付 定格電流(A)60 定格インパルス耐電圧(kV)4 種別漏電遮断器 寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
注意
※寸法A(mm)の値の、()内は、端子カバー付寸法です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32739436
2023-01-20
用途:
古い漏電遮断器の更新
建設業・工事業

端子接続も可と説明にあったと思ったが、端子接続しかできないのでは?

対象商品:
32739436
2022-05-14
用途:
電気工事
株式会社京橋堂 様

今までのブレーカーが欠相保護なしの旧型でしたので万が一の200V印加を恐れて取換えます。
ケーブルの長さも適度にあり、端子カバーも取付けやすく今後の端子焼き付け確認が透明なので親切です。

対象商品:
32739436
2018-07-11
用途:
分電盤の主幹漏電ブレーカーの故障交換
建設業・工事業

商品の説明が今一歩だった。必要な情報がなかったので、他のサイトで確認して、購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32739436
2017-03-14
用途:
場内の照明
青木電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コンパクトな形状で、デザイン性に優れて、満足している

1人が参考にしています
対象商品:
32739427
2015-03-18
用途:
中古住宅のリフォームでオール電化にするため、容量を改善する。

エコキュートの場合だと30Aで充分ですが、電気給湯器になると40Aが必要になり、電力会社の指摘で変わってくる状況にあるため、
選択肢が難しく設置には充分注意が必要である。

対象商品:
32739427
2012-04-13
用途:
マンションのホーム分電盤に使用
松田事務所 様

もともとナショナルの漏電ブレーカーでしたが、温水便座や電気ポットなど   30Aでは、容量不足で40Aにしました、OC付で過電流にも家電製品を    保護出来ると思います。
分電盤が古いタイプで納める時 分電盤カバーを少し削りなんとか       収まりました。
まだ7部屋有るので、少しずつ交換していこうと思います。
因みにPanasonicは型が変わりすぎで合いませんでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする