画像準備中

LOCTITE PC6315ZV

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(4.3L) 注文コード32739874 品番39915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。

硬化時間(時間)24〜72(22℃) 用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に 仕様可使時間/1時間 最高使用温度(℃)60 塗布面積(m2)3.2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5L 摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤) 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32739874 39915 37042643 39915 ビッグフットZV(低臭気グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) ビッグフットZV(低臭気グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1セット(3.8L) 45,900 税込50,490 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする