KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740617 KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740617 KKC-B スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチック 32740617

スミハット KKC-B

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32740617 品番 KKC-B
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。
空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。
KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナー
ひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)
種類アメリカン アオ 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 材質ABS樹脂 質量(g)390 外形寸法(mm)長さ280×高さ143 内寸法(mm)長さ230×幅200 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32740662
2020-04-24
用途:
塗装作業時
製造業

色、形とも満足です。頭頂部とつばの先端にかすかなバリが残っているのはコスト削減のためなのでしょう。被った時に前下がりになってしまうのが気になりますが、調整が出来るのかの説明が無いので何とか工夫しようと思います。

対象商品:
32740705
2020-02-13
用途:
工場内作業者の着装用

本当はヘルメットが要るような業種の工場ではないのですが非常勤役員からの指示で、工場内作業者は常時ヘルメット着装するようにされてしまいました。ただ、労働基準監督云々からすれば当たり前のことかもしれません・・・。
 この商品は工場内作業者の常時着装用に購入したものですが可も不可もないとのことでした。

対象商品:
32740653
2016-04-19
用途:
現場で
ウッド工房玉島 様 (製造業)

軽くて良い

対象商品:
32740671
2015-05-29
用途:
草刈り作業。
興石 様

色が宜しく、形も良いです。

対象商品:
32740662
2014-06-14
用途:
現場用

通気性に関してはあまりよくわかりません。ネイビーを購入しましたが、いい感じで気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
32740653
2013-07-10
用途:
現場作業 フォークリフト

とても丈夫で軽く、安全性も良いと感じます。圧迫感は余りなく好評です。
しいて言えば内側の発砲スチロール部分の資材がやや劣化しやすいようです。
リピート注文しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32740662
2013-08-05
用途:
フォークリフトに使用

安全作業に欠かせないヘルメットでして、申し分ないと思います。ただかぶるとヘルメットが浮いたような印象があります。内部のパットやベルトを少し工夫して戴けたらと思います。商品自体の価格は普通だと思います。

対象商品:
32740635
2013-07-04
用途:
現場作業

デザインもよく、カラーも豊富で良いです。
かぶり心地も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03
質問:
かぶる部分の大きさの調整は可能ですか?
回答:
可能です。
2011-08-30

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする