チップ APET-S

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード32741983 品番APET103504PDFR-S DL1000
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はメーカー従来品番など4種類から選べます 他の種類を見る
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別アルミ用 材質DL1000 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 公差(mm)0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 寸法rε(mm)0.4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする