VNMG160404N-SU T3000Z チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 形状ひし形35° 逃げ角0度 32742227

VNMG160404N-SU T3000Z チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 32742227 VNMG160404N-SU T3000Z チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル 32742227

チップ VNMG-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質T3000Z 注文コード32742227 品番VNMG160404N-SU T3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品はコーナー半径・材質37種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質T3000Z 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 刃長l(mm)16.6 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする