サービスクリーパー

(23件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32742726 品番 AYSC-20R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

肩回りに干渉しないデザインのパイプフレームと高密度クッションを採用し、作業性に優れたサービスクリーパーです。ゴム製の6輪自在キャスターはΦ75を採用し、よりスムーズに、より丈夫になりました。

トラスコ品番395-7811 幅(mm)420 全長(mm)1010 質量(kg)7.5 高さ(mm)140〜260(3段階リクライニング) タイプリクライニングタイプ キャスター数6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32742726
2024-01-29
用途:
車輌整備
製造業

以前、リクライング機能無しを購入しましたが、首への負担があり今回購入しました。
やはり楽です。

対象商品:
32742726
2022-01-26
用途:
床資材の設置時
教育・研究機関

腰痛持ちなのですが、細かい、床資材の位置合わせや目印を付けるのが楽になりました。
購入してよかったと、満足しています。

対象商品:
32742726
2022-04-18
用途:
メンテナンス

今までは段ボールを引いて潜っていましたが奮発して購入しました。
クッションもあり背中等も痛くなく快適ですが車輪の動きが悪いのか行きたい方向に行けません。
便利は便利!

1人が参考にしています
対象商品:
32742717
2021-02-08
用途:
自動車整備
有限会社信光産業 様

小回りがきいて、使いやすい。
もう少し低い方がいいかもしれない。

対象商品:
32742726
2021-02-04
用途:
車両整備
運輸・通信業

クッションがよく、シートが上がったりするので作業しやすい

対象商品:
32742726
2021-02-15
用途:
農機具の整備につかってます。
農・林・水産業

背中があたる部分が柔らかいので長時間使っても楽です、リクライニングのレバーにすぐ触ってしまうため困ります。

対象商品:
32742717
2020-03-25
用途:
車両メンテナンス時。
電気・ガス・熱供給・水道業

今までもメーカー不明の安物を使用しておりましたが、さすがメーカー物だけあってタイヤもしっかりしており、使用感抜群に良いです。

対象商品:
32742717
2019-09-27
用途:
車や農機のメンテナンス
農・林・水産業

しっかりしたつくりです。
以前は段ボールを敷いて作業していましたが今後はその必要も無くなりそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする