DNMX150408-SW UE6110 チップ DNMX-SW 三菱マテリアル 32743426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMX-SW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
材質UE6110
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード32743426品番DNMX150408-SW UE6110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5トラスコ品番656-5841材質UE6110厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカSWタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする