曜日別特売
201T-12 綿腕カバー タック仕上げ 12P グローブマニア(川西工業) 32743785

201T-12 綿腕カバー タック仕上げ 12P グローブマニア(川西工業) 32743785
201T-12 綿腕カバー タック仕上げ 12P グローブマニア(川西工業) 32743785
201T-12 綿腕カバー タック仕上げ 12P グローブマニア(川西工業) 32743785

綿腕カバー タック仕上げ 12P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード32743785品番201T-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

綿素材のスタンダードタイプの腕カバー。
タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途作業全般。材質綿100%トラスコ品番308-7051サイズフリー幅(cm)18全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32743785
2015-05-07
用途: 溶接

生地が薄い、気が付くと破れてる。フリーサイズなのに小さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする