※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEMT13T3AGSN-JM VP30RT チップ SEMT 三菱マテリアル 32746086 SEMT13T3AGSN-JM VP30RT チップ SEMT 三菱マテリアル 32746086

チップ SEMT

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 32746086 品番 SEMT13T3AGSN-JM VP30RT
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質VP30RT トラスコ品番686-3981 形状正方形90° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)13.4 逃げ角(度)20 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06242336
2023-04-14
用途:
汎用フライス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題無く使用しています。切削面もきれいに仕上がっています。

対象商品:
06240683
2017-02-26
用途:
鉄工

いつも買ってる所より少しだけ安いんで
またお願いすると思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする