※色見本

#103 キシラデコール 大阪ガスケミカル 32746174 #103 キシラデコール 大阪ガスケミカル 32746174

キシラデコール

(64件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 32746174 品番 #103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。
塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。
日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。
木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。
塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。
刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。
一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2〜3年後、その後は5年に1回が目安になります。

塗り面積(2回塗り)(m2)3.5〜4.9 使用場所屋外 チーク 用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15〜0.20L/m2(5〜7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級V 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
注意
※顔料が沈殿する恐れがありますので、使用前にはよくかき混ぜて御使用下さい。
お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
シルバー色アルミカーポートの囲い 木製桟の塗装 (夏場取外し可)
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

出荷予定より早く来たことは大満足、シルバーグレー色はどこにも売っていないので良かった。着色については見本のような色になるには最低三回の塗りが必要な模様。

対象商品:
32746192
2024-07-27
用途:
ウッドデッキのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のキシラデコールです。品質もバッチリで塗ってから次に塗るまでのインターバルは数年と長持ちします。

対象商品:
32746305
2024-03-25
用途:
木製フェンスの塗装時

製作当初は毎年の様に塗装も、暫くサボり、今回、重い腰をあげて塗装。暫くぶりだと塗料の吸込みが良く当初1缶だった筈が2缶使用したが、見栄え復活した。今後、定期的に塗装すれば1缶で済むと思います。

対象商品:
32746384
2023-04-07
用途:
ウッドデッキの再塗装
その他業種

一年に一回ないし2回塗ります。まず、匂いがキツくないので塗りやすい。塗料の伸びがいいので塗りやすい。塗った後の残り香?が少なくて助かる。

対象商品:
32746332
2023-03-04
用途:
外部使用の木材への塗装
おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様

すぐ必要になるものではないので 1割引きの時に買ってます。三色用意していますがこの色が一番人気のようです。

1人が参考にしています
対象商品:
32746402
2022-12-28
用途:
木部外壁塗装に使用
茶房結 様 (飲食業)

通常のホームセンターでは、あり得ない価格で購入できるので、助かります。外壁塗装業者に依頼すればかなり高額な料金になりますが、この商品は、素人にも扱いやすくこの塗料で、自分でしっかり塗れば持ちも良く 見た目も悪くない。

対象商品:
32746305
2022-11-30
用途:
外壁木部塗装
有限会社三沢建設 様

外壁杉板に塗装しましたが伸びも良く非常に良い商品です。

対象商品:
32746217
2022-10-18
用途:
花壇
サウス整体 様 (サービス業)

むらなく濡れて、とても簡単に塗りやすいです、色合いがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする